ER32 SRF 5/16″X2.500″ Pinces pour changement rapide SHRINKIN de frettage CLICKIN

Réf.: L24120 1189
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1189
EAN / GTIN 7291075145083
Réf. fabricant 4500588

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs ,Diamètre corps (BD) 1.26″ ,Longueur corps (LB) 1.831″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32″ ,Taille du corps (SS) 32 SRF

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.26″
  • Longueur corps (LB): 1.831″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 32″
  • Longueur dépassement (LPR): 2-1/2″
  • Taille du corps (SS): 32 SRF

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier