BT30 EM 8X 60 DIN6359 / DIN 1835 Form B Weldon Endmill Holders with BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Réf.: L24120 1162
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1162
EAN / GTIN 7291075130362
Réf. fabricant 4511444

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 28 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 108.4 mm, Taille du corps (SS) 30

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 28 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 8 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 108.4 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 60 mm
  • Taille du corps (SS) 30

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier