DIN69871 40 SEM32X 60 DIN 69871 type A : ISO 3937 porte-fraise à alésage.

Réf.: L24120 1150
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
Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1150
EAN / GTIN 7291075127614
Réf. fabricant 4536004

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 66 mm, Longueur corps (LB) 60 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 66 mm
  • Longueur corps (LB) 60 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 24 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm
  • Taille du corps (SS) 40

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop