ST 3/4X8.00 SRK 1/2 Thermal Chuck Collets with Cylindrical Shanks

Réf.: L24120 1145
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Réducteur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24120 1145
    EAN / GTIN 7291075200850
    Réf. fabricant 4505855

    Description

    Description:

    Porte-outils de frettage ,Longueur corps (LB) 1.512″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 1/2″

    Caractéristique(s):

    • Longueur corps (LB): 1.512″
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 1/2″
    • Longueur dépassement (LPR): 8″

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier