BT30 HYDRO 10X64 Hydraulic Chucks with MAS-BT Form AD Shanks,for Semi-Finish and Finish Applications

Réf.: L24120 1138
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
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1138
EAN / GTIN 7291075255195
Réf. fabricant 4559240

Description

Description:

Porte-outils hydrauliques, Diamètre corps (BD) 30 mm, Longueur corps (LB) 42 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm, Taille du corps (SS) 30

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 30 mm
  • Longueur corps (LB) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 64 mm
  • Taille du corps (SS) 30

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop