C4 EM14X55 DIN 1835 Form B Weldon Endmill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Réf.: L24120 1079
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1079
EAN / GTIN 7291075266825
Réf. fabricant 4561509

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 44 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 14 mm, Longueur hors tout (OAL) 79 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 44 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 14 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 79 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 55 mm
  • Taille du corps (SS) 40