HSK A100 FM 2-1/2X2.875 Cône HSK avec un porte-fraise à surfacer.

Réf.: L24120 1073
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1073
EAN / GTIN 7291075156966
Réf. fabricant 4502112

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage ,Diamètre corps (BD) 4.881″ ,Longueur corps (LB) 2-7/8″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3.937″ ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 2-1/2″ ,Taille du corps (SS) 100

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 4.881″
  • Longueur corps (LB): 2-7/8″
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS): 1.122″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3.937″
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 2-1/2″
  • Taille du corps (SS): 100