TJS HPC CAT40 Broche HSM à haute pression avec queue CAT pour outils de coupe de petit diamètre

Réf.: L24120 1072
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1072
EAN / GTIN 7291075401431
Réf. fabricant 3356839

Description

Description:

Broche UGV ,Longueur dépassement (LPR) 1 ,Taille du corps (SS) CAT40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.63″
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS): 0.276″
  • Longueur hors tout (OAL): 8.11″
  • Longueur dépassement (LPR): 1
  • Taille du corps (SS): CAT40

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier