HSK A100 SRKIN7/16X6.250 Thermal Shrink Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks

Réf.: L24120 1069
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1069
EAN / GTIN 7291075177152
Réf. fabricant 4504366

Description

Description:

Porte-outils de frettage ,Longueur corps (LB) 2″ ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 0.437″ ,Taille du corps (SS) 100

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB): 2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 0.437″
  • Longueur dépassement (LPR): 6-1/4″
  • Taille du corps (SS): 100

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier