HSK A63 SEM3/4X2.375 HSK DIN 69893 type A : ISO 3937 porte-fraise à alésage.

Réf.: L24120 1044
Nouveau produit
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
Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1044
EAN / GTIN 7291075154849
Réf. fabricant 4502101

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage ,Diamètre corps (BD) 1.77″ ,Longueur corps (LB) 2-3/8″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2.48″ ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 3/4″ ,Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.77″
  • Longueur corps (LB): 2-3/8″
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS): 0.669″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2.48″
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 3/4″
  • Taille du corps (SS): 63