HSK A63 SRKIN5/8X3.74 CX Thermal Shrink Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shank and Jet Coolant Grooves along the Shank Bore

Réf.: L24120 1034
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1034
EAN / GTIN 7291075385854
Réf. fabricant 4517306

Description

Description:

Porte-outils de frettage ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 5/8″

Caractéristique(s):

  • Longueur corps 2 (LB_2): 2.52″
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 5/8″

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier