HSK E50 SRK6X45 Thermal Chuck Collets with HSK DIN69893 Form E Tapered Shanks for Solid Carbide Tools Only

Réf.: L24120 1026
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1026
EAN / GTIN 7291075160932
Réf. fabricant 4504496

Description

Description:

Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 36 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 36 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 71 mm
  • Taille du corps (SS) 50