HSK A100 EM1-1/4X4.000 DIN6359 Supports de serrage latéral pour queues Weldon avec queues coniques HSK DIN69893 Forme A

Réf.: L24120 1023
Nouveau produit
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
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1023
EAN / GTIN 7291075155150
Réf. fabricant 4502095

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout ,Diamètre corps (BD) 1.968″ ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 1-1/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 5.969″ ,Taille du corps (SS) 100

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.968″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 1-1/4″
  • Longueur hors tout (OAL): 5.969″
  • Longueur dépassement (LPR): 4″
  • Taille du corps (SS): 100