CAT50 ODP M16X3.000 Adaptations filetées FLEXFIT avec queues coniques intégrales Caterpillar Form ADB

Réf.: L24120 1009
Nouveau produit
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
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 1009
EAN / GTIN 7291075164039
Réf. fabricant 4505711

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs ,Diamètre corps (BD) 2.752″ ,Longueur corps (LB) 1.405″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50″ ,Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 2.752″
  • Longueur corps (LB): 1.405″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 50″
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS): 1-8
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): M16
  • Longueur dépassement (LPR): 3″
  • Taille du corps (SS): 50