GSHT 6K IC328 Plaquettes de sciage pour fraises-scies spéciales d'ébauche.

Réf.: L24110 61
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SELF-GRIP
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24110 61
EAN / GTIN 7291075117844
Réf. fabricant 6002616

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Largeur plaquette (W1) 5.4 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0 mm
  • Largeur plaquette (W1) 5.4 mm
  • Nombres d arêtes de coupe 1

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier