GDMU 808 IC830 Plaquettes utilitaires à deux coupes, pour usinages lourds sur matériaux ductiles

Réf.: L24100 87
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24100 87
EAN / GTIN 7291075054231
Réf. fabricant 6405042

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 8 mm

Caractéristique(s):

  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Largeur de coupe (CW) 8 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 30 mm