GIMY 840 IC830 Plaquettes utilitaires mono-coupe pour copiage et gorges

Réf.: L24100 84
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24100 84
    EAN / GTIN 7291075239553
    Réf. fabricant 6405025

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 8 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 160 mm
    • Type de brise-copeaux Y
    • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
    • Rayon (RE) 4 mm
    • Largeur de coupe (CW) 8 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm