TIGER 1820Y-IQ IC808 Plaquettes utilitaires mono-coupe pour gorges extérieures larges et profondes

Réf.: L24100 286
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24100 286
EAN / GTIN 7291075316520
Réf. fabricant 6405411

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 2 mm, Largeur de coupe (CW) 18 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm, Longueur hors tout (OAL) 20.9 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Largeur de coupe (CW) 18 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.55 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.25 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 20.9 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier