MTE D30-2-W25-21 Multi Insert Threading Endmills with Weldon Shanks

Réf.: L24090 8
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
    Série MILLTHREAD
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24090 8
    EAN / GTIN 7291075377224
    Réf. fabricant 3181267

    Description

    Description:

    Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Diamètre coupant (DC) 30 mm, Longueur hors tout (OAL) 108 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 30 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 21 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Longueur hors tout (OAL) 108 mm
    • Type de queue Weldon

    De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout