MTE D20/D0.79-3-MMT10-14 Indexable Threading Endmills with a MULTI-MASTER Shank Connection

Réf.: L24090 55
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
    Série MILLTHREAD
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24090 55
    EAN / GTIN 7291075374810
    Réf. fabricant 3313439

    Description

    Description:

    Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15.3 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Diamètre coupant (DC) 20 mm, Longueur hors tout (OAL) 35.3 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15.3 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 20 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Longueur hors tout (OAL) 35.3 mm
    • Type filetage (TTP_DF2) INT

    De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout