MTE D29-1-W25-30 Indexable Threading Endmills

Réf.: L24090 50
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
    Série MILLTHREAD
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24090 50
    EAN / GTIN 7291075377088
    Réf. fabricant 3108491

    Description

    Description:

    Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Diamètre coupant (DC) 29 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm, Longueur utile (LU) 50 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 22.2 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 29 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 30 mm
    • Nombre de dents (NOF) 1
    • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
    • Type de queue Weldon
    • Longueur utile (LU) 50 mm

    De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout