MTSRH 63-9-N Shell Mills with Coolant Holes for Helical Threading Inserts

Réf.: L24090 47
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série MILLTHREAD
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24090 47
    EAN / GTIN 7291075447651
    Réf. fabricant 3391201

    Description

    Description:

    Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Diamètre coupant (DC) 63 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 63 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 37.5 mm
    • Nombre de dents (NOF) 9
    • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
    • Type filetage (TTP_DF2) INT

    De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier