MTET D7.0-1-C5C-06 Indexable Threading Endmills with Cylindrical Shanks for Single Point Inserts

Réf.: L24090 41
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
    Série MILLTHREAD
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24090 41
    EAN / GTIN 7291075380088
    Réf. fabricant 3324559

    Description

    Description:

    Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External, Diamètre coupant (DC) 7 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
    • Diamètre coupant (DC) 7 mm
    • Nombre de dents (NOF) 1
    • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
    • Type de queue Round

    De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout