MTF D080-4-27-40 Thread Milling Multi-Insert Shell Mills

Réf.: L24090 36
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
    Série MILLTHREAD
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24090 36
    EAN / GTIN 7291075377279
    Réf. fabricant 3323559

    Description

    Description:

    Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm, Diamètre coupant (DC) 80 mm, Longueur hors tout (OAL) 60 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm
    • Diamètre coupant (DC) 80 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 40 mm
    • Nombre de dents (NOF) 4
    • Longueur hors tout (OAL) 60 mm

    De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout