SER 0750 K16TT-JHP Porte-plaquettes pour filetages extérieurs accueillant des plaquettes avec 10 arêtes de coupe

Réf.: L24090 336
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DECAIQTHREAD
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24090 336
EAN / GTIN 7291075348286
Réf. fabricant 3800256

Description

Description:

  • Porte-plaquettes de filetage pour plaquette mono pointe
  • Longueur tête (LH): 0.79″

Caractéristique(s):

  • Longueur tête (LH): 0.79″
  • Identification plaquette étalon (MIID): TTG-16E
  • Hauteur attachement (H): 3/4″
  • Largeur attachement (B): 0.57″

De la même série "DECAIQTHREAD" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier