MTE D0.67-1-W0.75-14 Indexable Threading Endmills

Réf.: L24090 319
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série MILLTHREAD
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24090 319
    EAN / GTIN 7291075377422
    Réf. fabricant 3346926

    Description

    Description:

    Corps de fraise de filetage par fraisage ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Diamètre coupant (DC) 0.67″ ,Longueur hors tout (OAL) 3.35″ ,Longueur utile (LU) 1.18″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD): 0.512″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 0.67″
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.551″
    • Nombre de dents (NOF): 1
    • Longueur hors tout (OAL): 3.35″
    • Type de queue: Weldon
    • Longueur utile (LU): 1.18″

    De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier