MTE D1.25-1-W1.00-30 Indexable Threading Endmills

Réf.: L24090 318
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
    Série MILLTHREAD
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24090 318
    EAN / GTIN 7291075377415
    Réf. fabricant 3346925

    Description

    Description:

    Corps de fraise de filetage par fraisage ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Diamètre coupant (DC) 1-1/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 6″ ,Longueur utile (LU) 3.58″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 1-1/4″
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.181″
    • Nombre de dents (NOF): 1
    • Longueur hors tout (OAL): 6″
    • Type de queue: Weldon
    • Longueur utile (LU): 3.58″

    De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout