MTE D0.50-1-C.375C-14 Indexable Threading Endmills with Cylindrical Carbide Shanks

Réf.: L24090 316
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
    Série MILLTHREAD
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24090 316
    EAN / GTIN 7291075377644
    Réf. fabricant 3346923

    Description

    Description:

    Corps de fraise de filetage par fraisage ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/8″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Diamètre coupant (DC) 1/2″ ,Longueur hors tout (OAL) 6.126″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/8″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 1/2″
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.551″
    • Nombre de dents (NOF): 1
    • Longueur hors tout (OAL): 6.126″
    • Type de queue: Round

    De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout