MTFLE D0.75-3-0.75-21 External Multi-Tooth Threading Shell Mills

Réf.: L24090 304
Nouveau produit
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24090 304
EAN / GTIN 7291075380255
Réf. fabricant 3326927

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Diamètre coupant (DC) 3/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Longueur utile (LU) 1.11″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 3/4″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.827″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Longueur utile (LU): 1.11″

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout