AVC-D32-SIL-16 Interchangeable Boring Heads for Threading Inserts

Réf.: L24090 30
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série WHISPERLINE
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24090 30
EAN / GTIN 7291075436341
Réf. fabricant 3343842

Description

Description:

Porte-plaquettes de filetage traditionnels

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 36 mm

De la même série "WHISPERLINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier