MTET D.50-1-C.38C-11 Indexable Threading Endmills with Cylindrical Shanks for Single Point Inserts

Réf.: L24090 249
Nouveau produit
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24090 249
EAN / GTIN 7291075380125
Réf. fabricant 3324565

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/8″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Diamètre coupant (DC) 1/2″ ,Longueur hors tout (OAL) 6″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1/2″
  • Nombre de dents (NOF): 1
  • Longueur hors tout (OAL): 6″
  • Type de queue: Round

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout