MTFLE D0.75-4-0.75-21 External Multi-Tooth Threading Shell Mills

Réf.: L24090 226
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
    Série MILLTHREAD
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24090 226
    EAN / GTIN 7291075380286
    Réf. fabricant 3342670

    Description

    Description:

    Corps de fraise de filetage par fraisage ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Diamètre coupant (DC) 3/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Longueur utile (LU) 1.11″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 3/4″
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.827″
    • Nombre de dents (NOF): 4
    • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
    • Longueur utile (LU): 1.11″

    De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout