MTE D1.56-2-W1.25-30 Multi Insert Threading Endmills with Weldon Shanks

Réf.: L24090 218
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24090 218
EAN / GTIN 7291075377477
Réf. fabricant 3346930

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Diamètre coupant (DC) 1.56″ ,Longueur hors tout (OAL) 5-1/8″ ,Longueur utile (LU) 2.84″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.18″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.56″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.181″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur hors tout (OAL): 5-1/8″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 2.84″

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop