MTE D0.39-1-W0.75-12 Indexable Threading Endmills

Réf.: L24090 213
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
    Série MILLTHREAD
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24090 213
    EAN / GTIN 7291075377439
    Réf. fabricant 3346927

    Description

    Description:

    Corps de fraise de filetage par fraisage ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Diamètre coupant (DC) 0.39″ ,Longueur hors tout (OAL) 3.35″ ,Longueur utile (LU) 0.64″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD): 0.3″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 0.39″
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.472″
    • Nombre de dents (NOF): 1
    • Longueur hors tout (OAL): 3.35″
    • Type de queue: Weldon
    • Longueur utile (LU): 0.64″

    De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout