MTSRH 23-2 Fraises en bout avec arrosage central pour plaquettes de filetage hélicoïdales.

Réf.: L24090 197
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série MILLTHREAD
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24090 197
    EAN / GTIN 7291075220742
    Réf. fabricant 3105401

    Description

    Description:

    Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Diamètre coupant (DC) 23 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm, Longueur utile (LU) 50 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 23 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 27 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
    • Type de queue Weldon
    • Type filetage (TTP_DF2) INT
    • Longueur utile (LU) 50 mm

    De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier