MTFLE D45-4-27-21 External Multi-Tooth Threading Shell Mills

Réf.: L24090 182
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24090 182
EAN / GTIN 7291075380231
Réf. fabricant 3326685

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Diamètre coupant (DC) 45 mm, Longueur hors tout (OAL) 67 mm, Longueur utile (LU) 27 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 45 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 21 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 67 mm
  • Longueur utile (LU) 27 mm

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop