MTFLE D30-3-22-21 External Multi-Tooth Threading Shell Mills

Réf.: L24090 179
Nouveau produit
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24090 179
EAN / GTIN 7291075380224
Réf. fabricant 3326684

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Diamètre coupant (DC) 30 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm, Longueur utile (LU) 27 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 30 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 21 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
  • Longueur utile (LU) 27 mm

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout