SER 2020 K16TT-JHP Porte-plaquettes pour filetages extérieurs accueillant des plaquettes avec 10 arêtes de coupe

Réf.: L24090 148
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DECAIQTHREAD
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24090 148
EAN / GTIN 7291075348255
Réf. fabricant 3800253

Description

Description:

Porte-plaquettes de filetage pour plaquette mono pointe, Longueur tête (LH) 20 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur tête (LH) 20 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TTG-16E
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm

De la même série "DECAIQTHREAD" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier