PENTA 24A-WT-0.05 IC908 Plaquettes pentagonales de précision pour filetage extérieur, profil Whitworth à 55° rectifié

Réf.: L24080 94
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24080 94
EAN / GTIN 7291075322491
Réf. fabricant 6003316

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe, Profil angle inclus (PNA) 55 Degrees

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.05 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Profil angle inclus (PNA) 55 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 80 Threads/″
  • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 8 Threads/″

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier