PENTA 24-1.0-ISO IC908 Plaquettes pentagonales de précision avec brise-copeau, à profil complet pour filetages métriques ISO extérieurs

Réf.: L24080 52
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24080 52
EAN / GTIN 7291075322101
Réf. fabricant 6004657

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe, Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.14 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 1 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier