PENTA 17-MTL008LS IC1008 Plaquettes pentagonales de précision pour filetages extérieurs avec un profil partiel à 60°

Réf.: L24080 362
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24080 362
EAN / GTIN 7291075390384
Réf. fabricant 3336637

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.08 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Pas Maximum filetage (TPX) 3 mm
  • Pas minimum filetage (TPN) 0.7 mm
  • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 36 Threads/″
  • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 8 Threads/″

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier