PENTA 34F400-0.40-22LS IC908 Plaquettes pentagonales de gorges frontales et dressage de face le long d'un arbre jusqu'à 5 mm de profondeur à un diamètre minimum de 22 mm

Réf.: L24080 189
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Prix pour 4 Unité : 326,80 CHF
Nous avons transmis votre commande pour approbation.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article L24080 189
Copier
EAN / GTIN 7291075322071
Copier
Réf. fabricant 6004561
Copier

Description

Description:

Plaquettes de gorges frontales et dressage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 22 mm
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Avance maxi en gorge frontale (ffg(max)) 0.15 mm/rev
  • Avance mini en gorge frontale (ffg(min)) 0.08 mm/rev

Commande directe

Ajouter directement un article au panier:

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Login

Votre interlocuteur

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier