TS S-A-L90-C16-T10-C Queues cylindriques en carbure monobloc avec adaptation filetée pour têtes de fraisage interchangeables.

Réf.: L24070 96
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série SHANKMASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24070 96
EAN / GTIN 7291075293609
Réf. fabricant 3106057

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Longueur hors tout (OAL) 90 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 15.2 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 40 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10
  • Longueur hors tout (OAL) 90 mm