MM ECD-375X145-2T06 IC908 NC Spot Drills for Accurate Hole Location without the need for a Bushing Guide.

Réf.: L24060 996
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
    Série SOLIDDRILL
    Type de produit Inserts de coupe pour centrage et pré-perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24060 996
    EAN / GTIN 7291075450439
    Réf. fabricant 3404555

    Description

    Description:

    • Center and Spot Solid Drill Bits
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T06
    • Cutting Length 0.511″
    • Cutting Length 0.511″
    • Cutting Length 0.511″
    • Cutting Length 0.511″
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 3/8″

    Caractéristique(s):

    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T06
    • Longueur de coupe 0.511″
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 3/8″
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 3/8″

    De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout