MM EC.625H47C24-5T10CF IC908 Interchangeable Carbide Endmill Heads for CHATTERFREE Milling of High Temperature Alloys such as titanium and inconel

Réf.: L24060 982
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 982
EAN / GTIN 7291075450347
Réf. fabricant 3422587

Description

Description:

  • Têtes de fraises monoblocs
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.602″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T10
  • Diamètre coupant (DC): 5/8″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.472″
  • Nombre de dents (NOF): 5
  • Longueur hors tout (OAL): 1.27″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.602″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T10
  • Largeur du chanfrein (CHW): 0.024″
  • Diamètre coupant (DC): 5/8″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 5/8″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.472″
  • Nombre de dents (NOF): 5
  • Angle d'hélice denture (FHA): 38 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.807″
  • fz(max): 0.0051 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 1.27″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 4 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout