MM TS195-H60D-06T08 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads with Diverse Corner Radii

Réf.: L24060 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 9
EAN / GTIN 7291075181043
Réf. fabricant 3383513

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.45 mm, Diamètre coupant (DC) 19.5 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 14.1 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.45 mm
  • Diamètre coupant (DC) 19.5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 6 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Longueur hors tout (OAL) 14.1 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier