Description:
Têtes de fraises monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.488″ ,Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08 ,Diamètre coupant (DC) 1/2″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.37″ ,Nombre de dents (NOF) 6
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.488″
- Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T08
- Rayon (RE): 0.02″
- Diamètre coupant (DC): 1/2″
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.37″
- Nombre de dents (NOF): 6
- Angle d'hélice denture (FHA): 37 Degrees
- Longueur fonctionnelle (LF): 0.65″
- fz(max): 0.0031 ″/tooth
- Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees