MM ECD-08X145-2T05 IC908 NC Spot Drills for Accurate Hole Location without the need for a Bushing Guide.

Réf.: L24060 740
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
Série SOLIDDRILL
Type de produit Inserts de coupe pour centrage et pré-perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 740
EAN / GTIN 7291075450385
Réf. fabricant 3404549

Description

Description:

Center and Spot Solid Drill Bits, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Cutting Length 10 mm, Cutting Length 10 mm, Cutting Length 10 mm, Cutting Length 10 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 8 mm

Caractéristique(s):

  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05
  • Longueur de coupe 10 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 8 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 8 mm

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout