MM ECDF200A250-2T12 IC908 MULTI-MASTER Exchangeable Solid Carbide Flat Bottom Drill Heads

Réf.: L24060 738
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
Série SOLIDDRILL
Type de produit Inserts de coupe pour centrage et pré-perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 738
EAN / GTIN 7291075466416
Réf. fabricant 3376049

Description

Description:

Center and Spot Solid Drill Bits, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 20 mm, Protruding Length (LPR) 41 mm

Caractéristique(s):

  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T12
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 20 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 20 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 41 mm

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop