MM EOB500R157R750A82-4T08 IC908 Interchangeable Oval-Shaped (Barrel) Solid Carbide Heads for 3D Profiling

Réf.: L24060 733
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 733
EAN / GTIN 7291075431704
Réf. fabricant 3378691

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08 ,Diamètre coupant (DC) 0.243″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.82″ ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 1.376″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T08
  • Rayon (RE): 0.157″
  • Diamètre coupant (DC): 0.243″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1/2″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.82″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1.063″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 1.376″
  • Angle profil (PRFA): 16 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 82 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout